{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 900 mm - 1 000 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/100 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 10 µm | |
⌀ vretena | 10 mm | |
Dráha merania Vreteno | 50 mm | |
⌀ meracieho bubna | 24 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Hmotnosť | 18,2 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420920 900-1000 | |
EAN/GTIN | 4250099610864 |