{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 900 mm - 1.000 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/100 mm | |
Maximale afwijking | 10 µm | |
Spindel-⌀ | 10 mm | |
Meetweg spindel | 50 mm | |
Meettrommel-⌀ | 24 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Gewicht | 18,2 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420920 900-1000 | |
EAN/GTIN | 4250099610864 |