Precizni mikrometer s podaljškom končne mere 900-1000 mm

Št. art.: 420920 900-1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 324,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/100
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 900 mm - 1.000 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Točnost 10 µm
⌀ vretena 10 mm
Hod merilnega vretena 50 mm
⌀ merilnega bobna 24 mm
Merilno orodje analogni
Masa 18,2 kg
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420920 900-1000
EAN/GTIN 4250099610864

Opis

Izvedba:

Trden merilni lok iz lahke kovine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torno sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepane merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863. S pomočjo podaljška za merilno kladico, ki je lepan in prevlečen s karbidno trdino in se na mikrometer pritrdi s privijačenjem, se merilno območje mikrometra podvoji. Na notranji strani s skalo za obe merilni območji.

Prednosti:

Zelo veliko merilno območje. Po zamenjavi podaljška za končno mero je mikrometer takoj pripravljen za uporabo. Dodatna kontrolna mera ni potrebna. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Mikrometer z 1 z enim podaljškom za merilno kladico. Brez kontrolne mere.

Opomba:

Izvedba z merilnim območjem do 2000 mm po ponudbi.
Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi
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
    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico