{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 900 mm - 1 000 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/100 mm | |
virheraja | 10 µm | |
Karan ⌀ | 10 mm | |
Karan mittausalue | 50 mm | |
Mittarummun ⌀ | 24 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Paino | 18,2 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420920 900-1000 | |
EAN / GTIN | 4250099610864 |