Testovacie vodiče

Č. pol.: 473308
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (s ochrannými krytkami), CAT II 1000 V (bez ochranných krytiek).
Meracie káble 2-dielne, červená / čierna, ⌀ meracieho kábla = 4 mm.
Dĺžka meracieho hrotu 18 mm.

Norma:

IEC/DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Vhodné pro:

Multimeter č. 473300; 473305 a č. 473320 veľ. 960 a prístroje na meranie izolačného odporu č. 473420.