Cavi con puntali

Codice art.: 473308
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
27 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (con cappucci di protezione), CAT II 1000 V (senza cappucci di protezione).
Cavi con puntali, 2 parti, rosso / nero, ⌀ Cavo = 4 mm.
Lunghezza della punta tastatrice 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Per:

Multimetro n. art. 473300; 473305 e n. art. 473320 Dim. 960 e strumenti di misura per resistenza di isolamento n. art. 473420.