CAT III 1000 V/CAT IV 600 V (z zaščitnimi kapicami), CAT II 1000 V (brez zaščitnih kapic). Garnitura merilnih vodnikov, 2-delna, rdeče/črne barve, ⌀ merilnih vodnikov = 4 mm. Dolžina merilnih konic 18 mm.
Standard:
IEC/DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).
Primerno za:
Multimeter art. 473300; 473305 in art 473320 vel. 960 in merilniki izolacijske upornosti art. 473420.
Odkrijte orodje ToolScout, aplikacijo s podatki o uporabi orodja, iskanjem orodja in posameznimi nalogami obdelave. Na inteligentno izbiro orodja
Želite svoje orodje ponovno nabrusiti? GARANT ToolGrinding originalno ponovno brušenje za največjo zmogljivost orodja. Strokovne storitve obnove za vaša industrijska orodja.Informacije o naši storitvi ponovnega brušenja