Prevedenie:
Mikroskop StereoZoom so zväčšovacím rozsahom od 5× do 30×, ktorý umožňuje detailné pozorovania, ako aj prehľad. Vďaka patentovanej technológii FusionOptics™ zabezpečuje Leica A60 hĺbku ostrosti 13,6 mm na najnižšom stupni priblíženia – odpadá tak časovo náročné dodatočné zaostrovanie vyšších komponentov.
- Jedinečná hĺbka ostrosti (13,6 mm).
- 46 mm pole objektu.
- Ergonomická práca vďaka veľkej pracovnej vzdialenosti (122 mm).
- Antistatické plastové telo.
- Vrátane LED kruhového svetla s 10 stupňami svetlosti.
- Difúzor na zníženie odrazov (odnímateľný).
Použitie:
Ideálne aj pre priemyselné kontroly, montáže a kontroly kvality.
Rozsah dodávky:
Vrátane sieťového kábla.
Zvláštní příslušenství:
Presvetlenie č.
491777 veľ. BLI.