{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Optický systém | Greenough s Fusion Optics™ | |
Osvetľovací systém LED | 16 Med Power SMT LEDs | |
Zväčšenie (x-násobne) | 5 - 30 | |
Priblíženie | 6 : 1 | |
maximálna hĺbka ostrosti | 13,6 mm | |
⌀ zorného poľa | 46 mm | |
Pozorovací uhol | 38 Stupeň | |
Teplota farby Dopadajúce svetlo | 5 600 K | |
Prevádzková vzdialenosť | 122 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
maximálne vykladanie | 995 mm | |
Druh produktu | Stereomikroskop |
Číslo položky | 491782 A60F | |
EAN/GTIN | 7630003566161 |