{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Optický systém | 10° Greenough parfokal | |
Systém osvetlenia LED | Vstavaný, osvetlenie a presvetlenie nezávislé alebo kombinovatelne nastavitelné | |
Dopadajúce svetlo | 3 volitelné metódy: Maximálny jas s 5 LED diódami, šikmé osvetlenie s 3 LED diódami, plochý pruh svetla s 2 LED diódami | |
Nastaviteľné osvetlenie | áno | |
Zväčšenie (x-fold) | 8 - 35 | |
Priblíženie | 4,4:1 | |
Zorné pole⌀ | 5,7 mm - 25 mm | |
Pozorovací uhol | 60 Stupeň | |
Pracovná vzdialenosť | 100 mm | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Hmotnosť | 5,4 kg | |
Typ výrobku | Stereomikroskop |
Číslo položky | 491750 EZ410 | |
EAN/GTIN | 7630003546620 |