Stereomikroskop, Typ: EZ410

Artiklové číslo: 491750 EZ410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Optický systém 10° Greenough parfokální
Systém LED osvětlení Vestavěný, nasvícení a prosvícení nezávislé nebo kombinovaně nastavitelné
Osvětlení 3 metody volitelné: maximální jasnost pomocí 5 diod LED, šikmé osvětlení pomocí 3 diod LED, plochý pruh světla pomocí 2 diod LED.
Regulovatelné osvětlení ano
Zvětšení (xnásobné) 8 - 35
Zoom 4,4:1
⌀ zorné pole 5,7 mm - 25 mm
Rozsah zorného pole 60 stupeň
Pracovní vzdálenost 100 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Hmotnost 5,4 kg
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491750 EZ410
EAN / GTIN 7630003546620
Výrobce/odpovědná osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Popis

Provedení:

Mikroskop StereoZoom pro jasné a ostré snímky s vysokým rozlišením. Velikost ovládacích knoflíků, přizpůsobená tvaru ruky a nastavitelná tuhost jejich ovládání umožňují pohodlné dlouhodobé používání. Individuální nastavení vzdálenosti očí.
Fóliová klávesnice, 3 metody osvětlení lze navolit pomocí 5 diod LED.