Stereomicroscoop EZ410

Artikelnummer: 491750 EZ410
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Optieksysteem 10° Greenough parfocaal
Led-verlichtingssysteem Ingebouwd, op- en doorvallend licht onafhankelijk of gecombineerd inschakelbaar
Opvallend licht Keuze uit 3 methodes: Maximale helderheid met 5 led’s, schuin opvallend licht met 3 led’s, vlak strijklicht met 2 led’s
Regelbare verlichting ja
Vergroting (x-voudig) 8 - 35
Zoom 4,4:1
Zichtveld-⌀ 5,7 mm - 25 mm
Inkijkhoek 60 graden
Werkafstand 100 mm
Energievoorziening Netvoeding
Gewicht 5,4 kg
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491750 EZ410
EAN/GTIN 7630003546620

Omschrijving

Uitvoering:

StereoZoom-microscoop voor een lichtsterk en scherp beeld met hoge resolutie. Langdurig achtereen te gebruiken zonder vermoeidheidsverschijnselen dankzij de op de vorm van de hand afgestemde verstelknoppen en de instelbare weerstand daarvan. De oogafstand is individueel instelbaar.
Touchpad-toetsenpaneel, keuze uit 3 methodes voor opvallend licht met 5 led’s.