Prevedenie:
Digitálny mikroskop Emspira3 kombinuje v jednom systéme všetko potrebné pre komplexnú vizuálnu kontrolu, ako sú porovnania, merania a výmena dokumentácie. S Emspira3 ušetríte čas pri plnení náročných cieľov pre dosiahnutie výkonu, ako aj pri kontrole rôznych vzoriek. Profitujte z výhod bezpečného ukladania a jednoduchej výmeny dokumentácie pre efektívne rozhodnutia – či už vykonávate kontrolu v režime stand-alone alebo s počítačom. Robustný dizajn Emspira3 vám umožňuje bezpečne a spoľahlivo sa sústrediť na vaše kontrolné úlohy vo výrobe a v laboratóriu. Digitálny mikroskop Emspira3 umožňuje používateľom optimalizovať kontrolné procesy, flexibilne pokryť požiadavky kontroly a pracovať s dôverou.
- Efektívne možnosti výmeny a ukladania pre dokumentáciu.
- Používateľsky prívetivá manipulácia s prispôsobiteľným rozhraním.
- Robustný kryt Emspira3 s krytím IP21 chráni vnútornú optiku a mechaniku aj v priemyselnom prostredí.
- Mimoriadne vysoká presnosť merania až do +/-0,5 % zaručuje optimálne a efektívne kontrolné práce.
- ultrarýchly živý obraz s 4K Ultra HD a 60 FPS.
- Vďaka ergonomickému systému je dlhá pracovná doba jednoduchšia a pohodlnejšia.
Rozsah dodávky:
Digitálny mikroskop, samostatná súprava, napájací kábel, napájací zdroj, objektív 0,8x, statív s otočným ramenom, kruhové svetlo LED3000, difúzor, protiprachový kryt.
Zvláštní příslušenství:
HDMI monitor 10 palcov.