• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Digitální mikroskop Emspira 3 se stativem s otočným ramenem a kruhovým osvětlením E3

Artiklové číslo: 491798 E3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení živého obrazu maximálně 3840×2160 px
Objektiv (xnásobný) 0,8
Pracovní vzdálenost 19 mm - 303 mm
Druh produktu Systém pro videoinspekce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491798 E3
EAN / GTIN 2050002078345

Popis

Provedení:

Digitální mikroskop Emspira3 kombinuje v jediném systému vše potřebné pro komplexní vizuální kontrolu, jako jsou porovnání, měření a výměna dokumentace. Emspira3 vám ušetří čas při plnění náročných cílů v oblasti efektivity a kontroly vzorků. Získejte výhody bezpečného ukládání a jednoduché výměny dokumentace pro efektivní rozhodování. Přitom není důležité, zda provádíte inspekce v režimu Stand-Alone nebo pomocí PC. Robustní design systému Emspira3 vám umožní soustředit se bezpečně a spolehlivě na úkoly spojené s inspekcí ve výrobě i v laboratoři. Digitální mikroskop Emspira3 umožňuje uživatelům optimalizovat kontrolní procesy, flexibilně pokrýt požadavky na kontrolu a pracovat s jistotou a spolehlivostí.
  • Efektivní možnosti výměny a ukládání dokumentace.
  • Uživatelsky přívětivá manipulace s nastavitelným uživatelským rozhraním.
  • Robustní pouzdro IP21 přístroje Emspira3 chrání vnitřní optiku a mechaniku i v průmyslovém prostředí.
  • Extrémně vysoká přesnost měření až +/- 0,5 % zaručuje optimální a efektivní kontroly.
  • Mimořádně rychlý obraz v reálném čase s rozlišením 4K Ultra HD a 60 FPS.
  • Ergonomický systém usnadňuje a zvyšuje komfort při dlouhé pracovní době.

Rozsah dodávky:

Digitální mikroskop, sada Stand-alone, přívodní kabel, síťový napáječ, objektiv 0,8x, stativ s otočným ramenem, kruhové osvětlení LED3000, difuzor, ochranná plachta proti prachu.
Bez monitoru.

Zvláštní příslušenství:

HDMI monitor 10 palců.