Digitale microscoop Emspira 3 met zwenkstatief en ringlicht

Artikelnummer: 491798
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De digitale microscoop Emspira3 combineert alles wat nodig is voor een uitgebreide visuele inspectie, zoals vergelijkingen, metingen en uitwisseling van documentatie, in één systeem. Emspira3 bespaart u tijd bij het behalen van veeleisende doelen voor de doorvoer en bij de inspectie van verschillende monsters. Profiteer van veilige opslag en eenvoudig uitwisselen van documentatie voor efficiënte besluitvorming, ongeacht of u de inspectie in de stand-alone modus uitvoert of met een pc. Dankzij het robuuste ontwerp van Emspira3 kunt u zich veilig en betrouwbaar concentreren op uw inspectietaken in de productie en het laboratorium. De digitale microscoop Emspira3 stelt gebruikers in staat om inspectieprocessen te optimaliseren, flexibel te voldoen aan inspectie-eisen en met vertrouwen te werken.
  • Efficiënte uitwisselings- en opslagmogelijkheden voor de documentatie.
  • Gebruikersvriendelijke bediening met instelbare interface.
  • De robuuste IP21-behuizing van de Emspira3 beschermt de interne optiek en mechanische delen, zelfs in een industriële omgeving.
  • De extreem hoge meetnauwkeurigheid van maximaal +/-0,5% garandeert optimale en effectieve inspectiewerkzaamheden.
  • Ultrasnel livebeeld met 4K Ultra HD en 60 fps.
  • Het ergonomische systeem maakt lange werktijden makkelijker en comfortabeler.

Levering:

Digitale microscoop, stand-alone kit, netkabel, netadapter, objectief 0,8x, zwenkstatief, LED3000 ringlicht, diffusor, stofhoes.

Accessoires:

HDMI-monitor 10 inch.