Doska na porovnanie tvrdosti HRC 30

Č. pol.: 495151 30
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kontrolný proces Tvrdost podla Rockwella C
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Dĺžka 100 mm
Šírka 100 mm
Výška 16 mm
vrát. kalibračného certifikátu DAkkS Áno
Balenie stabilný box
Druh produktu Doska na porovnanie tvrdosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 495151 30
EAN/GTIN 2050002071247

Popis

Prevedenie:

Kvalitné porovnávacie dosky na meranie tvrdosti vyrobené z optimalizovanej a homogénnej ocele na pravidelnú kalibráciu prístrojov na meranie tvrdosti.

Výhoda:

Farebný systém usporiadania so symbolmi na každom balení.

Rozsah dodávky:

Všetky porovnávacie dosky na meranie tvrdosti sa dodávajú s kalibračným listom DAkkS.

Poznámka:

Kalibrácie inými metódami, porovnávacie dosky na meranie tvrdosti v iných rozmeroch a s mriežkovými čiarami sú k dispozícii na požiadanie. Rýchle dodanie z výrobného skladu.
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
    Hodnota tvrdosti cca. Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka