Hardness block HRC, Valor de dureza aprox.: 30

Número de artículo: 495151 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Valor de dureza aprox. Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Longitud 100 mm
Anchura 100 mm
Altura 16 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Placa comparativa de dureza
Procedimiento de ensayo Rockwell C (HRC)
Valor de dureza aprox. 30
Material acero
Forma Forma rectangular

Identificación y clasificación

Número de artículo 495151 30
EAN / GTIN 2050002071247
Número del fabricante 495151 30
Fabricante/responsable Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Descripción

Ejecución:

Placas comparativas de dureza de alta calidad, de acero optimizado y homogéneo para la calibración periódica de durómetros.

Ventaja:

Sistema de clasificación por color y símbolos en cada embalaje.

Volumen de suministro:

Todas las placas comparativas de dureza se suministran con certificado de calibración DAkkS.

Nota:

Calibraciones según otros procedimientos, placas comparativas de dureza en otras dimensiones y con líneas de retícula a petición. Disponibilidad rápida desde el almacén del fabricante.