Testipala HRC 30

Tuote nro.: 495151 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Koestusmenettely Kovuus Rockwell C
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pituus 100 mm
Leveys 100 mm
Korkeus 16 mm
sis. DAkkS-kalibrointitodistuksen kyllä
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Testipala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 495151 30
EAN / GTIN 2050002071247

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat kovuudenvertailupalat optimoidusta ja homogeenisestä teräksestä kovuudentestauslaitteiden säännölliseen kalibrointiin.

Etu:

Värikäs ja symboleilla merkitty asemajärjestelmä jokaisessa pakkauksessa.

Toimituksen sisältö:

Kaikkien testipalojen mukana toimitetaan DAkkS-kalibrointitodistus.

Ohje:

Kalibrointeja muilla menetelmillä, testipaloja muilla mitoilla ja rasterimerkinnöillä tilauksesta. Nopea saatavuus valmistajan varastosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kovuusarvo n. Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin