Płytka do porównywania twardości HRC, wartość twardości ok.: 30

Nr art.: 495151 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wartość twardości ok. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość 100 mm
Szerokość 100 mm
Wysokość 16 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Płyty do porównywania twardości (wzorce wartości)
Metoda pomiaru Rockwell C (HRC)
Wartość twardości ok. 30
Materiał stal
Platformy Prostokąt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 495151 30
EAN / GTIN 2050002071247
Numer producenta 495151 30
Producent/osoba odpowiedzialna Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowe płytki wzorcowe twardości; z homogenicznej stali do okresowej kalibracji twardościomierzy.

Zaleta:

System porządkowania za pomocą kolorów i symboli na każdym opakowaniu.

W dostawie:

Wszystkie płytki wzorcowe twardości dostarczane ze świadectwem kalibracji DAkkS.

Wskazówka:

Kalibracja innymi metodami, płytki do porównywania twardości o innych wymiarach i z liniami siatki dostępne na zamówienie. Szybka dostępność w magazynie producenta.