Pár priziem 200X70

Č. pol.: 446600 200X70
Nastavte cenu 2 ks (152,64 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876/1
pre ⌀ hriadeľa 8 mm - 70 mm
Dĺžka 200 mm
Šírka 70 mm
Výška 50 mm
Hmotnosť na kus 2,85 kg
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 446600 200X70
EAN/GTIN 4029713291792

Popis

Prevedenie:

Z hustej, nepórovitej špeciálnej zliatiny. Párovo opracované, prizmový uhol 90°.
Brúsené prizmy a stojanová plocha. Tolerancia rovinnosti a rovnobežnosti 0,01 mm.