Pareja de prismas 200X70 mm

Número de artículo: 446600 200X70
Establecer precio 2 Unidad (132,19 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 876/1
para ⌀ de eje 8 mm - 70 mm
Longitud 200 mm
Anchura 70 mm
Altura 50 mm
Peso por unidad 2,85 kg
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 446600 200X70
EAN / GTIN 4029713291792

Descripción

Ejecución:

De fundición especial sólida, no porosa. Mecanizadas por pares, ángulo prismático de 90°.
Prismas y superficie de apoyo rectificadas. Tolerancia de uniformidad y paralelismo 0,01 mm.