Prizmių pora 200X70 mm

Prekės Nr.: 446600 200X70
Rinkinio kaina 2 vnt. (144,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
150 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876/1
velenams, kurių ⌀ 8 mm - 70 mm
Ilgis 200 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 50 mm
Vieneto svoris 2,85 kg
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 446600 200X70
EAN / GTIN 4029713291792

Aprašymas

Modelis:

Iš tankaus, vientisos struktūros specialaus liejinio. Apdirbta poromis, prizmės kampas 90°.
Šlifuotos prizmės ir pagrindas. Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,01 mm.