Coppia di prismi 200X70 mm

Codice art.: 446600 200X70
Imposta il prezzo 2 Articolo (150,48 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/1
Per ⌀ alberi 8 mm - 70 mm
Lunghezza 200 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 50 mm
Peso per singolo prisma 2,85 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 446600 200X70
EAN / GTIN 4029713291792

Descrizione

Esecuzione:

In ghisa speciale, non porosa. Prodotti a coppie, angolo prisma 90°.
Prismi e superficie di appoggio rettificati. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm.