{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | mobilux LED | |
Typ objektívu | asférická | |
Osvetlenie | SMD-LED | |
Dĺžka šošovky | 90 mm | |
Šírka objektívu | 54 mm | |
Zväčšenie (x-fold) | 3 | |
Balenie | Ochranné puzdro šošovky | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081561 LR6 | |
Typ výrobku | Ručná svetelná lupa |
Číslo položky | 490818 3 | |
EAN/GTIN | 4048347830177 | |
Číslo výrobcu | 15122 |