Rankinė lupa su apšvietimu mobilux LED, Tipas: 3

Prekės Nr.: 490818 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Tarptautinis dydis AA (LR6)
Serija mobilux LED
Gamintojo pavadinimas mobilux LED, Typ: 3
Pakuotė Dėklas
Maitinimas veikia su baterija
Apšvietimo sistema LED modulis
Lęšio plotis 54 mm
Lęšio ilgis 90 mm
Produkto rūšis rankinė lupa su apšvietimu
Lęšio tipas asferin.
Didinimas (x kartų) 3
Forma lęšis stačiakampio fromos
Lęšio medžiaga iš plastiko
Apkabos medžiaga Iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 490818 3
EAN / GTIN 4048347830177
Gamintojo numeris 15122
Gamintojas / atsakingas asmuo ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Germany, www.eschenbach-optik.de

Aprašymas

Modelis:

Lengvas asferinis PXM lęšis, iš abiejų pusių dengtas ceratec® sluoksniu, šviesus tolygus apšvietimas SMD LED ir kolimatorinė optika. Įtampa reguliuojama didinančiu Step-Up keitikliu, todėl apšvietimas išlieka pastoviai ryškus. Galima pasirinkti 3 skirtingų spalvų šviesą, išgaunamą su 2 pridedamais filtrais.
Itin didelis matymo laukas nevarginančiam darbui.

Tiekiama:

Su 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6, 3 įstatomais filtrais ir apsauginiu dėklu lęšiui.