{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AA (LR6) | |
| Řada | mobilux LED | |
| Označení výrobce | mobilux LED, Typ: 3 | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Osvětlovací tělesa | LED modul | |
| Šířka čočky | 54 mm | |
| Délka čočky | 90 mm | |
| Druh produktu | Ruční světelná lupa | |
| Typ objektivu | Asférický | |
| Zvětšení (xnásobné) | 3 | |
| Tvar objektiv | obdélníkový | |
| Materiál objektivu | plast | |
| Materiál objímka | plast |
| Katalogové číslo | 490818 3 | |
| EAN / GTIN | 4048347830177 | |
| Číslo výrobce | 15122 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de |