• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Handloep met led-verlichting mobilux, Type: 3

Artikelnummer: 490818 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie mobilux LED
Lenstype asferisch
Verlichting SMD-led
Lens lengte 90 mm
Lens breedte 54 mm
Vergroting (x-voudig) 3
Verpakking Etui voor lensbescherming
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Producttype Handloep met verlichting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 490818 3
EAN/GTIN 4048347830177
Nummer fabrikant 15122
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Omschrijving

Uitvoering:

Asferische lichte PXM-lens, aan beide zijden voorzien van harde ceratec®-coating, heldere homogene verlichting door SMD-led en collimatie-optiek. Spanningsregeling door Step-Up-converter, daardoor een constant helder blijvende verlichting. 3 verschillende lichtkleuren, te kiezen via 2 bijgeleverde opsteekbare filters.
Extra groot gezichtsveld voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 gr. LR6, 3 opsteekbare filters en etui voor lensbescherming.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan