Granitová doska Presnosť 1 1500X1000

Č. pol.: 430200 1500X1000
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Norma: DIN 876
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876
Presnosť 1 mm
Rovinnosť 0,025 mm
Hrúbka 190 mm
Počet nadstavcov v podobe oceľových guľôčok 5
Hmotnosť 855 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 430200 1500X1000
EAN/GTIN 2050001949745

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.
  • Bez defektov, homogénna štruktúra.
  • Odolná voči ohybu a skrúteniu.
  • Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.
  • Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.
  • Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.
  • Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (oceľové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.
  • Tvrdšie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.

Přesnost:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.
DIN 876/1 − diamantom lapované pre dielne a výrobu.

Rozsah dodávky:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia.
Vrátane nadstavcov v podobe ocelových guliciek.

Poznámka:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce oceľové závitové vložky, oceľové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne oceľové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Dĺžkaךírka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka