Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 1 1500X1000 mm

Artikelnummer: 430200 1500X1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: DIN 876
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876
Nauwkeurigheid 1 mm
Vlakheid 0,025 mm
Dikte 190 mm
Aantal ingezette stalen kogels 5
Gewicht 855 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 430200 1500X1000
EAN/GTIN 2050001949745

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.
  • Vrij van gebreken, homogene structuur.
  • Buigvast en torsiestijf.
  • Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.
  • Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.
  • Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.
  • Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.
  • Harder dan gehard staal (6 − 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.
DIN 876/1 − diamantgelept voor werkplaats en productie.

Levering:

inclusief testrapport, transportverpakking.
Inclusief ingezette stalen kogels.

Tip:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen