{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876 | |
Presnosť | 1 mm | |
Rovinnosť | 0,016 mm | |
Hrúbka | 70 mm | |
Počet nadstavcov v podobe oceľových guľôčok | 3 | |
Hmotnosť | 83 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Meracia doska |
Číslo položky | 430200 630X630 | |
EAN/GTIN | 2050001039347 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Granitová doska Presnosť 1 630X630
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 048,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
974,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rovinnosť | 0,016 | 0,007 |
Presnosť | 1 | 0 |
Hmotnosť | 83 | 83 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Hrúbka | 70 | 70 |
Počet nadstavcov v podobe oceľových guľôčok | 3 | 3 |
Druh produktu | Meracia doska | Meracia doska |