{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876 | |
Presnosť | 1 mm | |
Rovinnosť | 0,014 mm | |
Hrúbka | 50 mm | |
Počet gumových nožičiek | 4 | |
Hmotnosť | 25 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Meracia doska |
Číslo položky | 430200 400X400 | |
EAN/GTIN | 2050001040084 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Granitová doska Presnosť 1 400X400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
504,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
469,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet gumových nožičiek | 4 | 4 |
Presnosť | 1 | 0 |
Hmotnosť | 25 | 25 |
Norma | DIN 876 | DIN 876 |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | Skúšobný protokol výrobcu |
Hrúbka | 50 | 50 |
Druh produktu | Meracia doska | Meracia doska |