{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
maximálny rozsah váženia | 300 kg | |
Odčítanie | 100 g | |
Displej s podsvietením | Áno | |
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota | 0,2 % | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Tlačidlo - Hodnota pridržania | Áno | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Prevádzková doba batérií | 20 h | |
Puzdro Šírka | 194 mm | |
Hĺbka puzdra | 79 mm | |
Výška puzdra | 97 mm | |
Celková dĺžka | 276 mm | |
Hmotnosť netto | 1,1 kg | |
Prevádzková teplota | 0 °C - 40 °C | |
Druh produktu | Závesná/žeriavová váha |
Číslo položky | 479434 300 | |
EAN/GTIN | 4045761214170 | |
Číslo výrobcu | HCD 300K-1 |