Jeřábová váha typ HCD, maximální rozsah vážení: 300kg

Artiklové číslo: 479434 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 4 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 20 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Nabíjecí ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Výška korpusu 97 mm
Šířka korpusu 194 mm
Hloubka korpusu 79 mm
Celková délka 276 mm
Nosnost háček
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozsah vážení min. 0 g
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 300 kg
Rozlišitelnost 100 g
Rozlišitelnost 0,1 kg
Výška číslic 28 mm
Tlačítko přidržení hodnoty ano
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní infračervená
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha
Jednotka rozsahu vážení gram; kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 1,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479434 300
EAN / GTIN 4045761214170
Číslo výrobce HCD 300K-1
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

LED displej s podsvícením pro snadné čtení i z velkých vzdáleností. Funkce Data-Hold pro podržení zobrazené hodnoty.
Vysoká mobilita díky lehké stabilní konstrukci. Provozní doba akumulátoru cca 20 hodin.

Rozsah dodávky:

Včetně dálkového ovládání se 2 bateriemi č. 081561 vel. LR3. Váha včetně 4 baterií č. 081561 LR6.