Viseća vaga tip HCD 300 kg

Artikl br.: 479434 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 2
maksimalno područje vaganja 300 kg
Očitavanje 100 g
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem Da
Granica odstupanja u odnosu na maksimalne vrijednosti 0,2 %
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Tipka za zadržavanje vrijednosti Da
Opskrba energijom na bateriju
Trajanje baterije 20 h
Širina kućišta 194 mm
Dubina kućišta 79 mm
Visina kućišta 97 mm
Ukupna duljina 276 mm
Neto težina 1,1 kg
Radna temperatura 0 °C - 40 °C
Vrsta proizvoda Viseća vaga / vaga za dizalice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 479434 300
EAN / GTIN 4045761214170
Broj proizvođača HCD 300K-1

Opis

Izvedba:

LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za ugodnije očitavanje i s većih udaljenosti. Funkcija Data-Hold za zadržavanje mjerenih vrijednosti.
Visoka mobilnost uslijed lake, stabilne konstrukcije. Trajanje baterije oko 20 h.

Opseg isporuke:

Uključuje daljinsko upravljanje s 2 baterije br. 081561 vel. LR3. Vaga uključuje 4 baterije br. 081561 LR6.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi