Kraninės svarstyklės, tipas HCD 300 kg

Prekės Nr.: 479434 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2
maksimalios svėrimo ribos 300 kg
Padalos vertė 100 g
Ekranas su foniniu apšvietimu taip
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės 0,2 %
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Verčių fiksavimo mygtukas taip
Maitinimas Baterijos
Baterijos veikimo trukmė 20 h
Korpuso plotis 194 mm
Korpuso gylis 79 mm
Korpuso aukštis 97 mm
Bendras ilgis 276 mm
Svoris neto 1,1 kg
Darbinė temperatūra 0 °C - 40 °C
Produkto rūšis Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479434 300
EAN / GTIN 4045761214170
Gamintojo numeris HCD 300K-1

Aprašymas

Modelis:

LED ekranas su foniniu apšvietimu gerai įskaitomas net ir iš didesnių atstumų. Data-Hold funkcija matavimo rodmenų užlaikymui.
Didelis mobilumas dėl lengvos ir stabilios konstrukcijos. Baterijos veikimo laikas apie 20 val.

Tiekiama:

Su nuotolinio valdymo pultu su 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3. Svarstyklės su 4 baterijomis Nr. 081561 LR6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys