{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
maximálny rozsah váženia | 0 kg - 50 kg | |
Odčítanie | 50 g | |
Označenie výrobcu | CH | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 6LR61 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Puzdro Šírka | 90 mm | |
Hĺbka puzdra | 30 mm | |
Výška puzdra | 176,5 mm | |
Hmotnosť netto | 0,35 kg | |
Druh produktu | Závesná/žeriavová váha |
Číslo položky | 479430 50P | |
EAN/GTIN | 4045761027190 | |
Číslo výrobcu | CH 50K50 |