{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število vključenih baterij | 1 | |
maksimalno območje tehtanja | 0 kg - 50 kg | |
Odčitavanje | 50 g | |
Oznaka proizvajalca | CH | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 6LR61 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Širina ohišja | 90 mm | |
Globina ohišja | 30 mm | |
Višina ohišja | 176,5 mm | |
Neto masa | 0,35 kg | |
Vrsta izdelka | Viseča/žerjavna tehtnica |
Številka izdelka | 479430 50P | |
EAN/GTIN | 4045761027190 | |
Številka proizvajalca | CH 50K50 |