• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Závesná váha typ CH 50

Č. pol.: 479430 50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 76,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1
maximálny rozsah váženia 0 kg - 50 kg
Odčítanie 100 g
Označenie výrobcu CH
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Puzdro Šírka 90 mm
Hĺbka puzdra 30 mm
Výška puzdra 176,5 mm
Hmotnosť netto 0,35 kg
Druh produktu Závesná/žeriavová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 479430 50
EAN/GTIN 4045761027183
Číslo výrobcu CH 50K100

Popis

Prevedenie:

  • Maximálne ľahké ovládanie 3 tlačidlami.
  • S tlačidlom tary, upevnením prázdnej nádoby a vynulovaním indikátora.
  • Tlačidlom Hold sa dá indikátor zmraziť na 5 sekúnd.
  • Váhová jednotka prepínateľná na kg, N a lb.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081561 veľ. 6LR61.