{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 1 | |
maksimalno područje vaganja | 0 kg - 50 kg | |
Očitavanje | 50 g | |
Oznaka proizvođača | CH | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 6LR61 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Širina kućišta | 90 mm | |
Dubina kućišta | 30 mm | |
Visina kućišta | 176,5 mm | |
Neto težina | 0,35 kg | |
Vrsta proizvoda | Viseća vaga / vaga za dizalice |
Broj artikla | 479430 50P | |
EAN / GTIN | 4045761027190 | |
Broj proizvođača | CH 50K50 |