{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Baterijų kiekis | 1 | |
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 50 kg | |
Padalos vertė | 100 g | |
Gamintojo pavadinimas | CH | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 6LR61 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Korpuso plotis | 90 mm | |
Korpuso gylis | 30 mm | |
Korpuso aukštis | 176,5 mm | |
Svoris neto | 0,35 kg | |
Produkto rūšis | Pakabinamos / kraninės svarstyklės |
Produkto numeris | 479430 50 | |
EAN / GTIN | 4045761027183 | |
Gamintojo numeris | CH 50K100 |