{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Antal ingående batterier | 1 | |
maximal kapacitet | 0 kg - 50 kg | |
avläsning | 100 g | |
tillverkarens beteckning | CH | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 6LR61 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
husets bredd | 90 mm | |
husets djup | 30 mm | |
husets höjd | 176,5 mm | |
nettovikt | 0,35 kg | |
Produktslag | Häng-/kranvåg |
Artikelnummer | 479430 50 | |
EAN/GTIN | 4045761027183 | |
Tillverkarens nummer | CH 50K100 |