Analytické váhy; Max 80 g, d = 0,0001 g

Č. pol.: ABJ 80-4NM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ABJ 80-4NM
EAN/GTIN 4045761145351
Číslo výrobcu ABJ 80-4NM

Popis

Popis:

  • Analytické váhy KERN zkušební závaží ABJ 80-4NM, rozsah vážení 82 g, čitelnost 0,0001 g
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Míchací složky receptu jsou navíc automaticky očíslovány a vytištěny s číselnou/hmotnostní hodnotou
  • Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
  • Identifikační číslo váhy: čtyřmístné, volně programovatelné, je vytištěno v kalibračním protokolu
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 14 mm
  • Rozměry vážicí plochy z nerezové oceli, ⌀ 91 mm
  • Celkové rozměry (včetně ochranného štítu) Š×H×V 174×162×227 mm
  • Vážicí komora Š×H×V 174×162×227 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 7 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo