{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah váženia | 0 kg - 3 kg | |
Odčítanie | 0,2 g | |
Reprodukovateľnosť | 0,2 g | |
Linearita | ±0,4 g | |
Označenie výrobcu | CXB | |
Čas zákmitu | 2 s | |
Kusová hmotnosť minimálna | 1 g | |
Rozmery Vážiaca doska | 300×225 mm | |
Šírka | 300 mm | |
Hĺbka | 330 mm | |
Výška | 110 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Hmotnosť netto | 4 kg | |
Druh produktu | Počítacia váha |
Číslo položky | 479540 3 | |
Číslo výrobcu | CXB 3K0.2 |