Stolní váha Max 8000 g; d=0,05 g

Č. pol.: FKB 8K0.05
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FKB 8K0.05
EAN/GTIN 4045761357587
Číslo výrobcu FKB 8K0.05

Popis

Popis:

  • Ideální pro vysoce přesné vážení v průmyslovém prostředí díky vysokému rozlišení až 160 000 bodů
  • Robustní kryt z tlakově litého plastu: zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí techniku a je necitlivý na každodenní používání
  • Obzvláště praktické: díky velkému vážicímu rozsahu a kompaktním rozměrům lze vážit těžké náklady s vysokou přesností i ve stísněných prostorách. Užitečné pro zjišťování nejmenších rozdílů v hmotnosti, např. vyhořelého plynu, otěru na mechanických dílech, vzorků hornin, minerálů, drúz, stříbra atd
  • Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232, USB, Bluetooth, WLAN nebo Ethernet. Vynikající výhodou je, že adaptéry rozhraní KUP se zde jednoduše zapojují, tj. dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání krytu váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos váhových dat do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů
  • Funkce PRE-TARE pro ruční přednačítání známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnosti na jednotku plochy g/m² (papír, látka, plech atd.) atd
  • Standardně dodávaná bublinková vodováha a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š×h 340×240 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V, 350×390×120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost přibližně 7 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo