Bænkvægt Max 8000 g; d=0,05 g

Art.-nr.: FKB 8K0.05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FKB 8K0.05
EAN/GTIN 4045761357587
Producentnummer FKB 8K0.05

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til vejning med høj præcision i industrielle miljøer takket være den høje opløsning på op til 160.000 punkter
  • Robust hus af trykstøbt plast: sikrer et stabilt standpunkt, beskytter vejeteknologien og er ufølsom over for daglig brug
  • Særligt praktisk: Takket være store vejeområder og kompakte dimensioner kan tunge byrder vejes med høj præcision selv på trange steder. Nyttig til bestemmelse af de mindste vægtforskelle, f.eks. brugt gas, slid på mekaniske dele, stenprøver, mineraler, druser, sølv osv
  • Industri 4.0: Den integrerede KERN Universal Port (KUP) gør det muligt at tilslutte eksterne KUP-interfaceadaptere, f.eks. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN eller Ethernet. Den store fordel her er, at KUP-interfaceadapterne blot skal tilsluttes, dvs. at eftermontering af interfaces er bekvemt mulig uden åbning af vægthuset eller kompliceret installation. Grænsefladeadapterne muliggør en bekvem overførsel af vejedata til netværk, pc'er, smartphones, tablets, laptops, printere osv. Desuden kan der også sendes kontrolkommandoer og dataindgange til vægten via de tilsluttede enheder. Tip: Med KERN YKUP-13-udvidelsesboksen KERN YKUP-13 kan op til tre KUP-interfaceadaptere betjenes parallelt på vægten
  • KERN-kommunikationsprotokol (KCP): KCP giver mulighed for forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne styringsenheder eller computere
  • PRE-TARE-funktion til manuel forhåndsudtrækning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af fyldmængden
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. visning direkte i trådlængde g/m, vægt pr. arealenhed g/m² (papir, stof, metalplader osv.) osv
  • Niveau og fodskruer til præcis nivellering af vægten som standard
  • Beskyttende arbejdsdæksel medfølger i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, B×D 340×240 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H, 350×390×120 mm
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 20 timer
  • Nettovægt ca. 7 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør