Prevedenie:
Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ±2 HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od ⌀ 1,5 mm označené rozmery, 0,1 mm − 0,99 mm bez fazety. Od 1,0 mm jedna strana s fazetou.
Trieda tolerancie 2: ⌀ kolíka ±0,002 mm.
Použitie:
Pred použitím odmasťte a po použití namastite.
Poznámka:
Pri objednávke
tiež uveďte požadovaný ⌀, napr. č.
483900 veľ. 5
10,08, resp.
483920 veľ. 5
10,082.