Execuţie:
Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC) şi revenit. Suprafaţă rectificată şi lepuită. De la ⌀ 1,5 mm sunt de asemenea marcate cu dimensiunea de execuţie, 0,1 mm − 0,99 mm fără teşire. De la 1,0 mm un capăt teşit.
Clasa de toleranţă 2: ⌀ ştiftului ±0,002 mm.
Aplicaţie:
Este necesară degresarea înainte de utilizare şi ungerea după utilizare.
Notă:
La plasarea comenzii, vă rugăm să precizaţi şi
⌀ dorit, de ex. Cod
483900 Ref. 5
10,08 resp.
483920 Ref. 5
10,082.