Einzelprüfstift Toleranzklasse 2
Artikel-Nr.: 483910
- Norm: DIN 2269
- Kalibrierung: L5
Beschreibung
Ausführung:
Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ±2 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläppt. Ab ⌀ 1,5 mm maßlich gekennzeichnet, 0,1 mm − 0,99 mm ohne Fase. Ab 1,0 mm eine Seite mit Fase.
Toleranzklasse 2: Stift-⌀ ±0,002 mm.
Toleranzklasse 2: Stift-⌀ ±0,002 mm.
Verwendung:
Vor dem Gebrauch entfetten und nach dem Gebrauch einfetten.