Kivitel:
Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A felület köszörült és leppelt. 1,5 mm ⌀-től méretjelöléssel 0,01 mm − 0,99 mm élszalag nélkül. 1,0 mm-től egyik oldal élszalaggal.
Tűrési osztály 2: Csap ⌀ ± 0,002 mm.
Felhasználás:
Használat előtt zsírtalanítsa és használt után zsírozza be.
Figyelem:
Megrendeléskor
adja meg a kívánt ⌀-t is, pl. a
483900 sz. 5 méret
10,08 ill. a
483920 sz. 5 méret
10,082.