Izvedba:
Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Brušene i lepane površine. Od ⌀ 1,5 mm označeno mjerama, 0,1 mm − 0,99 mm bez skošenja. Od 1,0 mm skošenje s jedne strane.
Razred tolerancije 2: ⌀ zatika ±0,002 mm.
Upotreba:
Prije uporabe odmastiti, a nakon uporabe podmazati.
Napomena:
Kod narudžbe dodatno
navesti željeni ⌀; npr. br.
483900 vel. 5
10,08 odnosno
483920 vel. 5
10,082.